{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | System LANG | |
| Lăţimea bacurilor B | 80 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 28 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 23 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 80 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Dantură de prindere; Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu; nu | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| incl. șuruburi | nu | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 363042 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406221461 | |
| Număr producător | 363042 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |