• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia a gradino mobile, Per modello: 160

Codice art.: 361450 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 160 mm
Altezza ganasce h 50 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza ganasce l 114 mm
Lunghezza l1 64 mm
Per codice a colori TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Codice del produttore 6921924002731
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia mobile.
Dim. 90, 125 e 160 con sistema di cambio rapido con un click, per il n. art. 361440 disponibile solo nelle Dim. 90 e 125.

Uso:

Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo. Filettatura M10 e M6 per l’attacco di ganasce con sistema di sostituzione rapida Click per listelli Click e ganasce.
Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

Tutti i modelli TC, LC, Garant-NC, titanio e versione precedente NC.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio. 1 ganascia per interni ed esterni.