• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Ganascia a gradino fissa, Per modello: 90

Codice art.: 361440 90
Sconto
250,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 89,5 mm
Altezza ganasce h 34 mm
Altezza h1 16 mm
Lunghezza ganasce l 64 mm
Lunghezza l1 25 mm
Per modello 90
Per codice a colori Duo
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361440 90
EAN / GTIN 4250364400961
Codice del produttore 6921474006731
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Dim. 90, 125 e 160 con sistema di sostituzione rapida Click, per il n. art. 361440 solo Dim. 90 e 125.
Dim. 90, 125 con sistema di sostituzione rapida Click.

Uso:

Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

Allmatic NC DUO n. art. 360600 e Allmatic NC (versione precedente n. art. 360000, fino al 1998).

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.