• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia fissa, Per modello: 125

Codice art.: 361331 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 104 mm
c 24 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 189 mm
Per codice a colori Titan2/TitanSense; LCV125G
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361331 125
EAN / GTIN 4250364402422
Codice del produttore 6921734005842
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

La ganascia serve per alloggiare elementi a cuneo e inserti di presa diversi. Elementia cuneo, gli inserti di presa e il set Gripp sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie dei pezzi.

Per:

Titanio 2 n. art. 361302.

Nota:

Elementia cuneo + accessori n. art. 361341361352, inserti di presa n. art. 361238361250.