{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Trägerbacke fix | |
| Szerokość szczęk B | 104 mm | |
| Wysokość szczęk H | 20 mm | |
| długość szczęk L | 189 mm | |
| Do szerokości imadła | 125 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Wersja gładka | |
| do wkładek wymiennych | tak | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | szczęki do imadeł maszynowych ze wspomaganiem siły mocowania | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Zawartość | szt. | |
| Układ jednostek | Wymiar metryczny |
| Numer artykułu | 361331 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402422 | |
| Numer producenta | 6921734005842 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |