Tartópofa fix 125

Cikkszám: 361331 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 104 mm
c 24 mm
Pofamagasság h 20 mm
Pofahossz l 189 mm
Hozzávaló színkód Titan2/TitanSense; LCV125G
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361331 125
EAN / GTIN 4250364402422
Gyártó száma 6921734005842

Leírás

Felhasználás:

A tartópofa a befogóékek és a különböző fogóbetétek rögzítésére szolgál. A befogóékek, fogóbetétek és a befogó készletek a furatkiosztásokra igény szerint felcsavarozhatóak a különböző munkadarab geometriák biztos befogása érdekében.

Alkalmazható:

Titan 2 361302 sz.

Figyelem:

Befogóék + tartozékok 361341361352 sz., szorítókörmök 361238361250 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek