• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Konsol, För typ: 125

Art-nr.: 361230 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 125
längd L 250 mm
bredd B 154 mm
Grundstomhöjd c −0,02 85 mm
Hålavstånd e 100 mm
Hålavstånd f 96 mm
Centreringstapp-⌀ k H7 30 mm
Spårbredd n H7 20 mm
Sänkdiameter u 13 mm
Hålavstånd x 125,5 mm
Hålavstånd y 200 mm
passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
Produktslag Konsol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361230 125
EAN/GTIN 4250364401456
Tillverkarens nummer 6921885009042
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Passar till:

T-Rex nr 361202  / Centro Gripp nr 36 1180.

Leveransinnehåll:

Konsol med 1 fästbult, 2 passpårklackar och 4 skruvar.