Konzol 125

Cikkszám: 361230 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Hossz L 250 mm
Szélesség B 154 mm
Alaptest magassága c −0,02 85 mm
Furattávolság e 100 mm
Furattávolság f 96 mm
Központosító csap ⌀ k H7 30 mm
Horonyszélesség n H7 20 mm
Süllyesztési ⌀ u 13 mm
Furattávolság x 125,5 mm
Furattávolság y 200 mm
Hozzávaló színkód T-Rex; Centro Gripp
Termék fajtája Konzol

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Gyártó száma 6921885009042

Leírás

Alkalmazható:

361202 sz. T-Rex-hez / 361180 sz. Centro Gripp-hez.

Tartalom:

Konzol 1 betűző csapszeggel, 2 illesztett horonycsappal és 4 csavarral.