Console 125

Réf.: 361230 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Longueur L 250 mm
Largeur B 154 mm
Hauteur corps de base c −0,02 85 mm
Entraxe e 100 mm
Entraxe f 96 mm
⌀ boulon de centrage k H7 30 mm
Largeur rainure n H7 20 mm
⌀ fraisage u 13 mm
Entr'axe x 125,5 mm
Entraxe y 200 mm
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Réf. fabricant 6921885009042

Description

Adapté(s) pour:

T-Rex 361202 / Centro Gripp 361180.

Livraison:

Socles avec 1 boulon, 2 taquets de positionnement et 4 vis.