Nosná čelist Uni-Grippset pro T-Rex / Centro Gripp výkyvná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361209 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min. 100 mm; 100 mm
Rozsah upnutí max. 160 mm; 230 mm
Šířka čelisti B 165 mm
Výška čelistí H 20 mm
Délka čelisti L 79 mm
Pro šířku svěráku 125 mm
S drážkou ano
Funkce Výkyvný
Obsah 1 ks
Druh produktu čelisti pro strojní svěrák
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks
Rozsah upnutí 1; 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361209 125
EAN / GTIN 4250364401944
Číslo výrobce 6921884072242
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k uchycení univerzální sady Gripp č. 361345 vel. 125. Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.