Holdebakke til universalgrebssæt, til T-Rex / Centro Gripp pendulerende 125

Art.-nr.: 361209 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
Kæbehøjde h 20 mm
Kæbelængde l 79 mm
Spændeområde maksimalt rundt 160 / 230 mm
Spændeområde, min. rund 100 / 100 mm
Spændeområde, maks. firkant 152 / 195 mm
Spændeområde, min. firkant 0 / 0 mm
passer til farvekode T-Rex; Centro Gripp
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361209 125
EAN/GTIN 4250364401944
Producentnummer 6921884072242

Betegnelse

Anvendelse:

Bærerbakker anvendes til fastgørelse af universal-grebssæt nr. 361345 str. 125. Mobil bakke pendulerende til udligning af spændeflader, der ikke er parallelle. Grebsindsatser kan skrues variabelt i forskellige hulafstande for at kunne spænde forskellige geometrier sikkert på.

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele