{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Duo | |
Modello | 90 | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 28 kN | |
Peso | 24 kg | |
Lunghezza complessiva L | 482 mm | |
Lunghezza corpo base a | 400 mm | |
Campo di serraggio b | 0 mm - 64 mm | |
Altezza corpo base c – 0,02 | 80 mm | |
Campo di serraggio d | 56 mm - 120 mm | |
Altezza ganasce h1 | 34 mm | |
Altezza ganasce h2 | 18 mm | |
Scanalature di regolazione | 20H7 mm | |
Tolleranza della scanalatura di regolazione | H7 | |
Codice a colori per accessori adatti | Duo | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo |
360600 90
copia |
|
EAN / GTIN |
4250364400619
copia |
|
Codice del produttore |
6921478000955
copia |
|
Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |