Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru maşini CNC Duo, Tip: 90

Cod articol.: 360600 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere min., 1
0 mm
Interval de prindere min., 2
56 mm
Interval de prindere max., 1
64 mm
Interval de prindere max., 2
120 mm
Serie
Duo
Gama de prindere
1; 2
Interval de prindere reglare rapidă
nu
Lungime totală max. L
482 mm
Lungimea corpului de bază a
400 mm
Înălţimea corpului de bază c
80 mm
Înălţimea bacurilor h
18 mm; 34 mm
Bacuri înlocuibile
da
Forță de strângere selectare
Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere
28 kN
Canale de pană
Canal transversal
Lățimea canelurii transversale n
20 mm
Cu alezaj
da
Diametrul găurii D
25 mm
Măsură fixă
200
Cu filet
da
Dimensiunea filetului M
M10
Gewinde für Werkstückanschlag
M8
Bac oscilant
nu
Rabatabil
nu
Execuție
Sistem de strângere în punctul zero
Greutate
24 kg
Material
Fontă cu grafit nodular
Suprafaţă
rectificat
Precizie
0,02 mm
Tip produs
Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Număr producător 6921478000955
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Corp de bază deosebit de rigid din fontă cu grafit nodular, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară. Precizie de poziţionare în 0,02 mm.

Funcţionare:

Se aşează prima piesă în postul de strângere I şi se învârte până când bacul mobil se află la nivelul piesei, se aşează a doua piesă în postul de strângere II şi se învârte mai departe până la opritor.

Aplicaţie:

  • Se poate utiliza orizontal.
  • Prinde 2 piese identice, diferenţe de dimensiune (±3 mm).

Livrare:

Inclusiv 4 fălci în trepte, 1 manivelă manuală, 4 gheare de strângere și Quick-Start-Guide.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025.

Notă:

  • Lungimea totală L rămâne neschimbată (zone de coliziune mici).
  • Pentru accesorii, a se vedea codurile 360530; 361400; 361440; 361600 – 361970.
  • Prindeţi întotdeauna 2 piese!
  • Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sisteme de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.