NC-højtryksspænder Duo, Type: 90

Art.-nr.: 360600 90
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Duo
Samlet længde min. 482 mm
Basisenhedslængde 400 mm
Basisenhedshøjde 80 mm
Kæbehøjde 18 mm; 34 mm
Kæber udskiftelige ja
Spændekraft, valg Maks. spændekraft
Spændekraft 28 kN
Rettenoter tværnot
Tværrillebredde 20 mm
Med boring ja
Hul-diameter 25 mm
Centermål 200
Svingkæbe nej
Svingbar nej
Udførelse nulpunktspændesystem
Vægt 24 kg
Materiale Duktilt jern
Overflade slebet
Nøjagtighed 0,02 mm
Produkttype maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360600 90
EAN/GTIN 4250364400619
Producentnummer 6921478000955
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Særligt stabil basisenhed af sfærisk støbegods, over- og underside slebet. Parringsnøjagtighed på 0,02 mm.

Funktion:

Læg den første del i opspændingssted I, og spænd de bevægelige bakker op mod delen, læg den anden del i opspændingssted II, og spænd videre indtil anslaget.

Anvendelse:

  • Kan anvendes horisontalt.
  • Opspænding af 2 ens dele, målforskelle (±3 mm).

Leveringsomfang:

Inkl. 4 trinbakker, 1 håndsving, 4 spændejern og Quick-Start-guide.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Bemærk:

  • Den samlede længde L forbliver uændret (minimale kollisionszoner).
  • Tilbehør, se nr. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Fastspænd altid 2 emner!
  • Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktspændesystemer stikmål 200 mm.