NC-koneruuvipuristin Duo 90

Tuote nro.: 360600 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Duo
tyyppi 90
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 28 kN
Paino 24 kg
Kokonaispituus L 482 mm
Perusrungon pituus a 400 mm
Kiinnitysalue b 0 mm - 64 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 80 mm
Kiinnitysalue d 56 mm - 120 mm
Leukojen korkeus h1 34 mm
Leukojen korkeus h2 18 mm
Ohjausurat 20H7 mm
Suuntauratoleranssi H7
Värikoodi sopiville tarvikkeille Duo
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Valmistajan numero 6921478000955

Kuvaus

Malli:

Erittäin jäykkä pallografiittivalurautainen runko, ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.

Toiminto:

Ensimmäinen kappale asetetaan kiinnityspaikkaan I ja pyöritetään kampea, kunnes liikkuva leuka on kiinni kappaleessa, sitten toinen kappale asetetaan kiinnityspaikkaan II ja pyöritetään kampea edelleen rajoittimeen asti.

Käyttö:

  • Käytettävissä vaaka-asennossa.
  • Kiristettäessä 2 samanlaista työkappaletta, mittaerot (±3 mm).

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 porrasleukaa, 1 käsikammen, 4 kiinnityssalpaa ja pikakäynnistysoppaan.

Erikoistarvike:

Kiristyspultti nro 360025.

Ohje:

  • Kokonaispituus L pysyy samana (lyhyet törmäysalueet).
  • Tarvikkeet, katso nro 360530; 360570 ja nro 361400; 361440; 361660 - 361970.
  • Kiinnitä aina 2 työstökappaletta!
  • Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmille, pistomitta 200 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat