{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lettura comparatore | 0,005 mm | |
Lunghezza senza gambo e tastatore | 92 mm | |
⌀ Alloggiamento | 60 mm | |
Numero di giri massimo dello stelo | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Intervallo di misurazione del comparatore | 2,5 mm | |
Pressione esercitata | 1 N | |
Tipo di prodotto | Strumento di centraggio |
Codice articolo |
359600 0,005
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001865939
copia |
|
Codice del produttore |
130160
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |