{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Očitavanje sata za mjerenje | 0,005 mm | |
| Duljina bez drške i senzora | 92 mm | |
| ⌀ kućišta | 60 mm | |
| Maksimalan broj okretaja vratila | 50 min-1 - 100 min-1 | |
| Mjerno područje sata | 2,5 mm | |
| Tlak detektiranja | 1 N | |
| Vrsta proizvoda | Naprava za centriranje |
| Broj artikla | 359600 0,005 | |
| EAN / GTIN | 2050001865939 | |
| Broj proizvođača | 130160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |