Keskiöintilaite C OS, kiinnitysvarren ⌀ 16 mm 0,005 mm

Tuote nro.: 359600 0,005
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittakellon asteikko 0,005 mm
Pituus ilman vartta ja kärkeä 92 mm
Kotelon ⌀ 60 mm
Karan enimmäiskierrosluku 50 min-1 - 100 min-1
Kellon mittausalue 2,5 mm
Kosketusvoima 1 N
Tuotetyyppi Keskiöintilaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Valmistajan numero 130160

Kuvaus

Malli:

Mittakello pysyy mitattaessa käyttäjän haluamassa asennossa.
  • Kiinteä kiinnitysvarsi, ⌀ 16 mm, lieriömäinen.

Käyttö:

  • Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.
  • Porausten, akselien, tasopintojen, viistereunojen ja pistourien suuntaamiseen keskitetysti koneenkaraan.
  • Työstökarojen pyörinnän tarkistamiseen.

Tarkkuus:

0,01 mm:n keskitys- tai työtarkkuus.

Toimituksen sisältö:

C OS − Sisältää mittauskärjen, kuulan ⌀ 5 mm nro 359660 sekä taivutetun mittauskärjen, jonka kuulan ⌀ 5 mm ulkohalkaisijoita varten.

Erikoistarvike:

Mittauskärjet katso nro 359650 - 359670.

Ohje:

Särmäanturit, katso nro 359000; 359070 ja 3D-anturi, katso nro 359520; 359500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat