Központosító készülék C OS ⌀16 mm befogószárral, Mérőóra leolvasása: 0,005mm

Cikkszám: 359600 0,005
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőóra leolvasása (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőóra leolvasása 0,005 mm
Hossz szár és tapintó nélkül 92 mm
Ház ⌀ 60 mm
Maximális orsófordulatszám 50 min-1 - 100 min-1
Óra méréstartománya 2,5 mm
Tapintó nyomás 1 N
Termék fajtája Központisító készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Gyártó száma 130160
Gyártó/felelős személy Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 Nesselwang, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Leírás

Kivitel:

A mérőóra a munkafolyamat alatt a kívánt helyzetben marad.
  • Fix, ⌀ 16 mm hengeres befogószárral.

Felhasználás:

  • Horizontálisan és vertikálisan használható.
  • Furatok, tengelyek, sík felületek, referencia élek és beszúrások központos beállítására a főorsóhoz képest.
  • Főorsók körfutás-vizsgálatára.

Pontosság:

0,005 mm központosítási, ill. munkapontosság.

Tartalom:

C OS − 359660 sz. tapintó betét 5mm-es gömbbel és hajlított tapintó betét 5mm-es gömbbel külső ⌀-höz.

Opcionális tartozék:

Tapintóbetéteket lásd 359650359670 sz.

Figyelem:

Éltapintókat lásd 359000; 359070 sz. és a 3D éltapintókat lásd 359520; 359500 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek