{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odčítanie odchýlkomera | 0,005 mm | |
Dĺžka bez stopky a snímača | 92 mm | |
⌀ puzdra | 60 mm | |
maximálne otáčky vretena | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Rozsah merania hodín | 2,5 mm | |
Dotykový tlak | 1 N | |
Druh produktu | Strediaci prístroj |
Číslo položky | 359600 0,005 | |
EAN/GTIN | 2050001865939 | |
Číslo výrobcu | 130160 |