{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aflæsning måleur | 0,005 mm | |
Længde uden skaft og føler | 92 mm | |
Kabinet-⌀ | 60 mm | |
Maks. spindelomdrejningstal | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Urets måleområde | 2,5 mm | |
Aftastningstryk | 1 N | |
Produkttype | Centrermåleværktøj |
Artikelnummer | 359600 0,005 | |
EAN/GTIN | 2050001865939 | |
Producentnummer | 130160 |