Scaletta a pioli a 2 sezioni GRP/alluminio con traversa standard 2x10 pioli

Codice art.: 35510
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×10
Materiale GFRP; Alluminio
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 35510
copia
EAN / GTIN 4031405355101
copia
Codice del produttore 035510
copia
Numero-L L90110 1111
copia
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala scorrevole in GRP/alluminio
  • Barre in profilati rettangolari rinforzati con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati scanalati su due lati 30 x 30 mm in alluminio
  • 4 pioli crimpati / collegamento a molla
  • Facile regolazione dell'altezza da gradino a gradino
  • Scala superiore da 2 x 12 pioli con rulli a parete
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Scale fino a 3,0 m con scarpe per scale nivello®
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Disponibile con e senza guida trasversale
  • Testato a 1.000 V in conformità alla norma DIN EN 61478:2002 sezione 6.5.1 e A1:2004 categoria 1 (conforme allo standard europeo DIN EN 131-7)
  • Nota: In base allo standard, la sezione della scala scorrevole collegata non può essere separata dalla scala per lunghezze superiori a 3,0 m.
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 6100 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza estesa: 5000 mm
  • Lunghezza ritratta: 3000 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GRP/all
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x10 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì