Fokozatos hosszabbító létra 2 részből álló GRP/alumínium standard keresztrúddal 2x10 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 35510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35510
EAN / GTIN 4031405355101
Gyártó száma 035510

Leírás

Leírás:

  • Fokozatos hosszabbító létra GRP/alumíniumból készült
  • Üvegszál-erősítésű négyszögletes csőprofilokból készült sínek (legalább 10 éves korállóság)
  • Alumínium négyzet alakú lépcsősorok 30 x 30 mm-es, mindkét oldalon hornyolt alumínium lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás karimás rung/csapszeg csatlakozás
  • Egyszerű magasságállítás lépcsőről lépcsőre
  • Felsőlétra 2 x 12 lépcsőfok méretből, fali görgőkkel
  • Korrózióálló vezető szerelvények
  • Felsőlétrák 3,0 m-ig nivello® létracipővel
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Keresztrúddal és anélkül is kapható
  • 1000 voltig tesztelve a DIN EN 61478:2002 szabvány 6.5.1. szakasza és az A1:2004 szabvány 1. kategóriája szerint (megfelel a DIN EN 131-7 európai szabványnak).
  • Megjegyzés: A szabvány szerint a 3,0 m-nél hosszabb létraszakasz nem választható le a létráról.
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 6100 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz kitolt: 5000 mm
  • Hossz visszahúzva: 3000 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: GRP/alu
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x10 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek