Mandrino di maschiatura, Synchro ER, ⌀ codolo 25 mm, per Dim. pinza ER: 25

Codice art.: 338198 25
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
per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 1835 B, E
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M6 – M20
Adattatore ⌀ codolo 25 mm
Norma attacco DIN 1835 B, E
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Compensazione lineare pressione 0,5 mm
Compensazione lineare trazione 0,5 mm
⌀ Esterno D 45 mm
⌀ Interno D1 42 mm
Sporgenza totale Dim. A 110 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338198 25
copia
EAN / GTIN 4062406522612
copia
Codice del produttore 338198 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
  • Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

Uso:

  • Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.

Nota:

Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.
Non pulire gli articoli con detergenti aggressivi o in un bagno a ultrasuoni. Gli anelli in gomma e le guarnizioni potrebbero danneggiarsi.