{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závitořezný rozsah | M6 – M20 | |
| Upnutí | ⌀ stopky 25 mm | |
| Norma pro upínání | DIN 1835 B, E | |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
| Délkové vyrovnání tlak | 0,5 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 0,5 mm | |
| Vnější ⌀ D | 45 mm | |
| Vnitřní ⌀ D1 | 42 mm | |
| Délka vyložení rozměr A | 110 mm | |
| Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
| Katalogové číslo | 338198 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406522612 | |
| Číslo výrobce | 338198 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |