Mandrină de filetare sincronă cu bucşă elastică ER, ⌀ cozii 25 mm, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 338198 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02502510
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0250 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 25 mm
Lungimea cozii 69,5 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. 1 mm
Diametru de prindere max. 16 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 25
Lungime activă 110 mm
Diametru exterior pe partea sculei 42 mm
Sculă lungime de prindere min. 14 mm
Sculă lungime de prindere max. 20 mm
Presiune maximă a lichidului de răcire 50 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 167 mm
Înălţimea totală 45 mm
Lăţimea totală 45 mm
Standard DIN 1835 B; DIN 1835 E
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338198 25
EAN / GTIN 4062406522612
Număr producător 338198 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu compensare minimă a lungimii (MLA) datorită elementului de amortizare.
  • Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bar.
  • Durabilitate sporită a tarodului/tarodului mecanic.

Aplicaţie:

  • La centrele de prelucrare cu ax sincron.
  • Pentru compensarea diferenţelor de pas dintre tarozi şi axul sincron.
  • Pentru compensarea toleranţelor de pas ale tarozilor.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice de filetare tip ER Cod 309399 şi 309447.

Notă:

Nu degresați mandrinele de filetare Synchro.
Articolele nu trebuie curățate cu agenți de curățare agresivi sau într-o baie cu ultrasunete. Cu aceste metode, inelele și garniturile de cauciuc pot fi deteriorate.