Menetfúró befogó, ER szinkro 25

Cikkszám: 338198 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 1835 B, E
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M6 – M20
Befogó Szár ⌀ 25 mm.
Befogó szabvány DIN 1835 B, E
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 0,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 0,5 mm
Külső ⌀ D 45 mm
Belső ⌀ D1 42 mm
A-méret kinyúlási hossz 110 mm
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338198 25
EAN / GTIN 4062406522612

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.
  • A menetfúró/formázó élettartama megnő.

Felhasználás:

  • Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok