Synchroniczne aparaty do gwintowania ER, ⌀ chwytu 25 mm, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25

Nr art.: 338198 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02502510
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 69,5 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Długość wysięgu A 110 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 42 mm
Min. długość mocowania narzędzia L3 min 14 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 20 mm
Maksymalne ciśnienie chłodziwa 50 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 167 mm
Wys. całkowita H1 45 mm
Szerokość całkowita B1 45 mm
Norma DIN 1835 B; DIN 1835 E
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338198 25
EAN / GTIN 4062406522612
Numer producenta 338198 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z kompensacją długości minimalnej (MLA), dzięki elementowi amortyzującemu.
  • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do 50 bar.
  • Zwiększenie trwałości gwintowników / gwintowników bezwiórowych.

Zastosowanie:

  • W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
  • Do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego.
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania nr 309399 i 309447.

Wskazówka:

Nie odtłuszczać synchronicznego uchwytu gwintowanego.
Nie czyścić artykułu agresywnymi środkami czyszczącymi ani w kąpieli ultradźwiękowej. Może to spowodować uszkodzenie gumowych pierścieni i uszczelek.