{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Diametro corpo | 16 mm | |
| Tipo di fresa ISO | Fresa a filettare | |
| Numero di taglienti su tutti i lati | 2 | |
| Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
| Lunghezza utile | 39,12 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna/esterna | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 3346928 | |
| EAN / GTIN | 7291075377460 | |
| Codice del produttore | 3346928 | |
| Numero-L | L24090 320 |