Frez z chwytem gwintowanym na dwie płytki wymienne z chwytem Weldon

Nr art.: 3346928
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Średnica korpusu 16 mm
Frez typu ISO Frez do gwintów
Liczba ostrzy obwodowych 2
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Długość użytkowa 39,12 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3346928
EAN / GTIN 7291075377460
Numer producenta 3346928
Numer L L24090 320

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 0,79″, długość całkowita (OAL): 3,66″, długość efektywna (LU): 1:54

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0,63 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,79 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 551 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość całkowita (OAL): 3,66 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 1,54″

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie