MTE D0.79-2-W0.75-14 Freze de filetat cu Plăcuţe multiplă cu tije de sudură

Cod articol.: 3346928
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie MILLTHREAD
Diametru corp 16 mm
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Lungime utilă 39,12 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3346928
EAN / GTIN 7291075377460
Număr producător 3346928
L-Număr L24090 320

Descriere

Descriere:

Freze de filetat cu Plăcuţe multiplă cu tije de sudură

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.63″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.79″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 3.66″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.54″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate