MTE D0.79-2-W0.75-14 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: 3346928
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Diamètre de corps 16 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie 2
Type de queue Queue Weldon
Longueur utile 39,12 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3346928
EAN / GTIN 7291075377460
Réf. fabricant 3346928
Article hors catalogue L24090 320

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.79″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.66″ ,Longueur utile (LU) 1.54″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.79″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 3.66″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.54″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout