{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Körperdurchmesser | 16 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Gewindefräser | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig | 2 | |
| Schaftausführung | Weldonschaft | |
| Nutzlänge | 39,12 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 3346928 | |
| EAN / GTIN | 7291075377460 | |
| Herstellernummer | 3346928 | |
| L-Nummer | L24090 320 |