Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M6-20

Št. art.: 334646 M6-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M6 – M20
Trn za rezkarje MK4
Izravnava dolžine na tlak 12,5 mm
Izravnava dolžine na vlek 12,5 mm
Zunanji ⌀ D 55 mm
Notranji ⌀ D1 31 mm
Previsna dolžina A 70 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 334646 M6-20
EAN/GTIN 4045197606822

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Morsekonus DIN 228 B.

Uporaba:

  • Izdelovanje natančnega navoja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.

Opomba:

  • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
  • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli