• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mandrin de taraudage à changement rapide, CM4, Capacité de taraudage: M6-20

Réf.: 334646 M6-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M6 – M20
Support CM4
Compensation pression 12,5 mm
Compensation extension 12,5 mm
⌀ ext. D 55 mm
⌀ int. D1 31 mm
Longueur de col cote A 70 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 334646 M6-20
EAN / GTIN 4045197606822
Réf. fabricant 334646 M6-20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Cône morse DIN 228 B.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous