{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Kształt uchwytu | Z płetwą do wybijania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0040 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | MK 4 | |
| Min. średnica mocowania | 6 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 20 mm | |
| Długość wysięgu | 70 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 55 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 12,5 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm | |
| Do gwintowania | tak | |
| Minimalny rozmiar gwintownika | M6 | |
| Maksymalny rozmiar gwintownika | M20 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita | 188,5 mm | |
| Wys. całkowita | 55 mm | |
| Szerokość całkowita | 55 mm | |
| Norma | DIN 2185 | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | nie | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 334646 M6-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197606822 | |
| Numer producenta | 334646 M6-20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |