MTECS 06038C160.8ISO-L IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5607397
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Rivestimento con rivestimento
Tipo IC908
Lunghezza utile L1 16 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607397
EAN / GTIN 7291075145854
Codice del produttore 5607397
Numero-L L24210 546

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.8 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Passo del filetto (TP) 0.8 mm, Dimensione del Filetto M5, Dimensione Filetto M5, Dimensione del Filetto M5, Dimensione Filetto M5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.8 mm
  • Dimensione del Filetto M5
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto