{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | ROTA-M flex | |
Numero di ganasce | 4 | |
⌀ Esterno A | 315 mm | |
Peso | 63 kg | |
Numero massimo giri | 2.200 min-1 | |
Forza di serraggio massima | 100 kN | |
Coppia massima | 120 Nm | |
Corsa di serraggio per griffa | 9,5 mm | |
Corsa di compensazione per griffa | 5,1 mm | |
Azionamento | Manuale | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo |
313101 315
copia |
|
EAN / GTIN |
2050002052956
copia |
|
Codice del produttore |
1400910
copia |
|
Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |