{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | ROTA-M flex | |
| Numero di ganasce | 4 | |
| ⌀ Esterno A | 400 mm | |
| Peso | 125 kg | |
| Numero massimo giri | 1.500 min-1 | |
| Forza di serraggio massima | 150 kN | |
| Coppia massima | 200 Nm | |
| Corsa di serraggio per griffa | 14,5 mm | |
| Corsa di compensazione per griffa | 7,9 mm | |
| Azionamento | Manuale | |
| Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
| Codice articolo | 313101 400 | |
| EAN / GTIN | 2050002052963 | |
| Codice del produttore | 1407684 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |