• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autocentrante a comando tangenziale a 4 griffe ROTA-M-flex 2+2, Diametro esterno: 800mm

Codice art.: 313101 800

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROTA-M flex
Numero di ganasce 4
⌀ Esterno A 800 mm
Peso 395 kg
Numero massimo giri 800 min-1
Forza di serraggio massima 180 kN
Coppia massima 250 Nm
Corsa di serraggio per griffa 17,8 mm
Corsa di compensazione per griffa 10 mm
Azionamento Manuale
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313101 800
EAN / GTIN 2050002052994
Codice del produttore 1446775
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Esecuzione:

Il mandrino manuale a 4 griffe combina i vantaggi e le funzioni dei mandrini a 2, 3 e 4 griffe ed è estremamente flessibile per l’impiego su torni, fresatrici e centri di fresatura e tornitura. Grazie alle coppie opposte di griffe, collegate tramite un sistema di anelli di trasmissione, è possibile serrare i pezzi in modo concentrico ed evitare una sovradeterminazione tramite un meccanismo oscillatorio. Un meccanismo di compensazione consente anche il serraggio concentrico di pezzi dalle pareti sottili. Per applicazioni fisse, il serraggio deve essere effettuato mediante piastre di supporto o di adattamento.
  • Serraggio di pezzi tondi, cubici e geometrici dalla forma irregolare.
  • Esecuzione a tenuta stagna, pertanto adatta anche per pezzi in ghisa e fucinati.
  • Indicatore visivo per garantire il serraggio sicuro del componente.
  • Utilizzabile anche come mandrino a 2 griffe.
  • Possibilità di utilizzo come morsa a ganascia fissa.
  • Esecuzione Monolith con peso ridotto.

Fornitura:

Tasselli o viti di fissaggio e chiavi di serraggio.

Nota:

Le ganasce non sono incluse nella dotazione. Disponibile su richiesta.