ER D15A20-5-M10-05 Frese a candela con inserti tondi per profilatura e spianatura, con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 3101786
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101786
copia
EAN / GTIN 7291075118056
copia
Codice del produttore 3101786
copia
Numero-L L23980 1166
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 05T1
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.3 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto