ER D15A20-5-M10-05 Pindfræsere til rund WSP til fræsning af kurver og til profilfræsning med CLICKFIT-tilpasning.

Art.-nr.: 3101786
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101786
EAN/GTIN 7291075118056
Producentnummer 3101786
L-nummer L23980 1166

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, skærekantlængde maks. (APMX) 2,5 mm, total længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 18 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Interfaces funktioner M10
  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RXCR 05T1
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,3 grader