CDP D25-M16 Sistema modulare FLEXFIT: unità a testa tonda.

Codice art.: 3101324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3101324
EAN / GTIN 7291075111415
Codice del produttore 3101324
Numero-L L23980 1003

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 18.3 mm, Flute Count (NOF) 2

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 8.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18.3 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati