• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ER D13A20-4-M10-07 Frese a candela con inserti tondi per profilatura e spianatura, con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 3101790
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101790
EAN / GTIN 7291075118070
Codice del produttore 3101790
Numero-L L23980 1180

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Raggio dellinserto (RE) 3.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 0702
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto