{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominación del fabricante | GEWITEC ER-Spannmutter für Dichtscheiben | |
| Diámetro exterior D | 42 mm | |
| Altura total h | 25 mm | |
| Para diámetro de sujeción máx. | 25 mm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Tamaño de rosca d | M32×1,5 | |
| Paso de rosca P | 1,5 mm | |
| Rosca izquierda | no | |
| Superficie | rectificado/a | |
| Tipo de producto | Tuerca de apriete | |
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Material | acero | |
| Par de apriete máximo | 140 Nm | |
| Norma | DIN 6499 |
| Codice articolo | 309615 25 | |
| EAN / GTIN | 7640128492184 | |
| Codice del produttore | 5.450.25 |