Ecrou de serrage ER pour disques d’étanchéité 16

Réf.: 309615 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6499 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 16 mm
Norme DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur totale L 22,5 mm
⌀ ext. D 28 mm
Filetage M22×1,5
Couple de serrage maximal 80 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309615 16
EAN / GTIN 7640128492160
Réf. fabricant 5.450.16

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, force de serrage accrue et résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
Avec six pans de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.
Disques d’étanchéité 309625; 309630; 309635; 309645.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!