• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta, Per ER: 25

Codice art.: 309615 25
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
Per ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 25 mm
Norma DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Lunghezza complessiva L 25 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Filettatura M32×1,5
Coppia di serraggio massimo 140 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309615 25
copia
EAN / GTIN 7640128492184
copia
Codice del produttore 5.450.25
copia

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Dado rivestito per: coefficiente d’attrito ridotto e maggiore forza di serraggio nonché elevata resistenza all’usura e alla corrosione.
Con scanalature.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.
Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!