{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Gambo | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per larghezza scanalatura m | 12 mm | |
Lunghezza utile L1 | 104 mm | |
⌀ Cartuccia D1 | 30 mm | |
Spostamento centrale L3 | 16,5 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 32,56 mm | |
Vite | 290399 3 | |
Lunghezza codolo Ls | 90 mm | |
Codolo | Codolo Weldon | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo |
290355 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197881151
copia |
|
Codice del produttore |
290355 12
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |