Ausilio di allineamento per centri di lavorazione, Modello: 2

Codice art.: 290397 2
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
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L1 50 mm
L2 5 mm
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290397 2
EAN / GTIN 4045197929594
Codice del produttore 290397 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il controllo dell’orientamento del mandrino con comparatore.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359.

Per:

Utensile stozzatore di cave n. art. 290350290359: Dim. 2