GHFG 25.4-50L-8 Utensili per lavorazioni frontali con Dmin. 50mm.

Codice art.: 2800677
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Profondità di taglio max. tmax 25,4 mm
Diametro di penetrazione min. D1 50,038 mm
Diametro di penetrazione max. D2 64,008 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 152,4 mm
Larghezza b2 25,4 mm
Altezza h1 25,4 mm
Larghezza gola w 8,001 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800677
EAN / GTIN 7291075091229
Codice del produttore 2800677
Numero-L L23920 990

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 1″ ,Larghezza taglio (CW) 0.315″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 2.52″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 1.97″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.315″
  • Functional Width (WF): 0.87″
  • Head Length (LH): 1.6″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto